※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
マーガレットタオルリング BT-104
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345498
品番
BT-104
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金+真鍮
色
金
サイズ
【付属ビス】3.5×25
寸法D(mm)
40
リング径(Φmm)
150