KL10-B KL エルボ イハラサイエンス 46345521

KL エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)10
定格圧力(MPa)14
内容量1個注文コード46345521品番KL10-B
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様B形材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ質量(kg)0.105定格圧力(MPa)14材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)適合管外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする