※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-108 丸義星タオルリング BT-108 シロクマ 46345525 BT-108 丸義星タオルリング BT-108 シロクマ 46345525

丸義星タオルリング BT-108

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46345525 品番 BT-108
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

首振りタイプです。

材質真鍮 クローム サイズ【付属ビス】4.1×25 取付方式座金ネジ込み式 寸法D(mm)39 仕上【リング】ステンレス鏡面磨 リング径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする