イハラサイエンス
KL エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)
15
10
12
15
20
4
6
8
定格圧力(MPa)
14
14
7
3.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345564
品番
KL15-B
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
B形
材質
JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状
エルボ
質量(kg)
0.228
定格圧力(MPa)
14
材質(ナット)
JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
適合管外径(Φmm)
15