※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
ハーブタオルリング BT-109
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
金
注文コード
46345568
品番
BT-109
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
色
金
サイズ
【付属ビス】A4×30
寸法H(mm)
【リング】90
寸法D(mm)
42.5
寸法W(mm)
【リング】240
サイズ(mm)
240