※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-109 ハーブタオルリング BT-109 シロクマ 46345577 BT-109 ハーブタオルリング BT-109 シロクマ 46345577 BT-109 ハーブタオルリング BT-109 シロクマ 46345577

ハーブタオルリング BT-109

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クローム 注文コード46345577 品番BT-109
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 クローム サイズ【付属ビス】A4×30 寸法H(mm)【リング】90 寸法D(mm)42.5 寸法W(mm)【リング】240 サイズ(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする