※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-110 ハミルトンタオル掛 BT-110 シロクマ 46345611 BT-110 ハミルトンタオル掛 BT-110 シロクマ 46345611

ハミルトンタオル掛 BT-110

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46345611 品番BT-110
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+ステンレス クローム サイズ【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ 仕上【パイプ部】ステンレス400# サイズ(mm)400
注意
※パイプ部はステンレス#400仕上です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする