※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
ハミルトンタオル掛 BT-110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46345620
品番
BT-110
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+ステンレス
色
クローム
サイズ
【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
仕上
【パイプ部】ステンレス400#
サイズ(mm)
600
注意
※パイプ部はステンレス#400仕上です。