※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
ラックスタオル掛 BT-114
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
クローム・黒ウッド
注文コード
46345638
品番
BT-114
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+ステンレス
全長(mm)
432
色
クローム・黒ウッド
サイズ
【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
寸法D(mm)
57
仕上
【パイプ部】ステンレス400#
サイズ(mm)
400
注意
※パイプ部はステンレス#400仕上です。