※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-114 ラックスタオル掛 BT-114 シロクマ 46345665 BT-114 ラックスタオル掛 BT-114 シロクマ 46345665

ラックスタオル掛 BT-114

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クローム・白木ウッド 注文コード46345665 品番BT-114
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+ステンレス 全長(mm)632 クローム・白木ウッド サイズ【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ 寸法D(mm)57 仕上【パイプ部】ステンレス400# サイズ(mm)600
注意
※パイプ部はステンレス#400仕上です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする