※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-115 ラックスタオルリング BT-115 シロクマ 46345681 BT-115 ラックスタオルリング BT-115 シロクマ 46345681

ラックスタオルリング BT-115

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46345681 品番 BT-115
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
材質真鍮+積層 クローム・白木ウッド サイズ【付属ビス】A3×16ナベ、5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ 寸法H(mm)75 寸法D(mm)57 寸法W(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする