※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
ハーブタオル掛 BT-117U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46345699
品番
BT-117U
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス+樹脂
色
アイボリ
サイズ
【付属ビス】Uピン、3×16木ネジ
寸法H(mm)
84
寸法D(mm)
60
仕上
【パイプ部】ステンレス400#
サイズ(mm)
400
注意
※パイプ部はステンレス#400仕上です。