※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-118U ノーブルタオル掛 BT-118U シロクマ 46345726 BT-118U ノーブルタオル掛 BT-118U シロクマ 46345726

ノーブルタオル掛 BT-118U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46345726 品番BT-118U
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス+樹脂 アイボリ サイズ【付属ビス】Uピン、3×16木ネジ 寸法H(mm)68 寸法D(mm)55 仕上【パイプ部】ステンレス400# サイズ(mm)600
注意
※パイプ部はステンレス#400仕上です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする