KLA13-000N KLA エルボ イハラサイエンス 46345747

 

KLA13-000N KLA エルボ イハラサイエンス 46345747
KLA13-000N KLA エルボ イハラサイエンス 46345747

KLA エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質S45C
適合管外径(Φmm)13.8
内容量1個注文コード46345747品番KLA13-000N
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法E(Φmm)11寸法I(mm)7.5手じめL(mm)40寸法l(mm)28二面幅h(mm)22六角対辺H(mm)24材質S45C形状エルボ質量(kg)0.172寸法インチサイズ定格圧力(MPa)50温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)13.8適合管外径(インチ)1/4スリーブタイプエンベロープなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする