イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345765
品番
KLA17-000N
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
14
寸法I(mm)
8
手じめL(mm)
44.5
寸法l(mm)
32
二面幅h(mm)
27
六角対辺H(mm)
32
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.327
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
17.3
適合管外径(インチ)
3/8
スリーブタイプ
エンベロープなし