※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-2 キャップ付タオル掛 BT-2 シロクマ 46345769 BT-2 キャップ付タオル掛 BT-2 シロクマ 46345769

キャップ付タオル掛 BT-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クローム 注文コード46345769 品番BT-2
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

(取付方法)木ネジでカベに固定後化粧キャップをねじこんで下さい。

材質真鍮 クローム サイズ【付属ビス】3.5×25 高さ(mm)45 全長L(mm)600 径D(Φmm)10 足幅【P】565mm 座幅(mm)35 サイズ(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする