KLA20-000CE KLA エルボ イハラサイエンス 46345774

 

KLA20-000CE KLA エルボ イハラサイエンス 46345774
KLA20-000CE KLA エルボ イハラサイエンス 46345774

KLA エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
材質炭素鋼
適合管外径(Φmm)20
内容量1個注文コード46345774品番KLA20-000CE
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法E(Φmm)17寸法I(mm)8手じめL(mm)45寸法l(mm)30.5二面幅h(mm)27六角対辺H(mm)30材質炭素鋼形状エルボ質量(kg)0.234寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300適合管外径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする