※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
キャップ付タオル掛 BT-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
金
注文コード
46345778
品番
BT-2
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
(取付方法)木ネジでカベに固定後化粧キャップをねじこんで下さい。
材質
真鍮
色
金
サイズ
【付属ビス】3.5×25
高さ(mm)
45
全長L(mm)
600
径D(Φmm)
10
足幅
【P】565mm
座幅(mm)
35
サイズ(mm)
600