※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-30 プラネットタオル掛 BT-30 シロクマ 46345787 BT-30 プラネットタオル掛 BT-30 シロクマ 46345787

プラネットタオル掛 BT-30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クローム 注文コード46345787 品番BT-30
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 クローム サイズ【付属ビス】A4×30 高さ(mm)60 全長L(mm)400 径D(Φmm)8 足幅【P】312mm 座幅(mm)49 サイズ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする