イハラサイエンス
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
材質
S45C
S45C
炭素鋼
適合管外径(Φmm)
28
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345817
品番
KLA28-000E
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
22
寸法I(mm)
10
手じめL(mm)
55
寸法l(mm)
41
二面幅h(mm)
41
六角対辺H(mm)
46
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.87
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付