KLA30-000E KLA エルボ イハラサイエンス 46345826

 

KLA30-000E KLA エルボ イハラサイエンス 46345826
KLA30-000E KLA エルボ イハラサイエンス 46345826

KLA エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
材質S45C
適合管外径(Φmm)30
内容量1個注文コード46345826品番KLA30-000E
参考基準価格(税別)¥6,760販売価格(税込)¥6,587
販売価格(税別)
5,988
寸法E(Φmm)25寸法I(mm)10手じめL(mm)55.5寸法l(mm)41二面幅h(mm)41六角対辺H(mm)46材質S45C形状エルボ質量(kg)0.812寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)28温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)30スリーブタイプエンベロープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする