※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-31 レジーナタオル掛 BT-31 シロクマ 46345857 BT-31 レジーナタオル掛 BT-31 シロクマ 46345857

レジーナタオル掛 BT-31

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 金・黒ニッケル 注文コード46345857 品番BT-31
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 金・黒ニッケル サイズ【付属ビス】A4×30 高さ(mm)60 全長L(mm)649 径D(Φmm)10 足幅【P】600mm 座幅(mm)49 サイズ(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする