※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-32 マーガレットタオル掛 BT-32 シロクマ 46345866 BT-32 マーガレットタオル掛 BT-32 シロクマ 46345866

マーガレットタオル掛 BT-32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クローム 注文コード46345866 品番BT-32
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金+真鍮 全長(mm)460 クローム サイズ【付属ビス】3.5×25 寸法D(mm)60 サイズ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする