※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
KLC 方向調整エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)
12
8
10
12
15
16
18
22
28
30
35
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345905
品番
KLC12-000E
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.093
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
12
スリーブタイプ
エンベロープ付