※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
モナリザタオル掛 BT-33
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46345909
品番
BT-33
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
真鍮
全長(mm)
400
色
サテンゴールド
サイズ
【付属ビス】3.1×22
寸法D(mm)
53.5
サイズ(mm)
400