イハラサイエンス
KLC 方向調整エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)
16
8
10
12
15
16
18
22
28
30
35
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345923
品番
KLC16-000E
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.255
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
31
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
16
スリーブタイプ
エンベロープ付