※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-3 ボルドータオル掛 BT-3 シロクマ 46345936 BT-3 ボルドータオル掛 BT-3 シロクマ 46345936

ボルドータオル掛 BT-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クローム 注文コード46345936 品番BT-3
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 クローム サイズ【付属ビス】3.5×25 高さ(mm)58 全長L(mm)450 径D(Φmm)16 足幅【P】395mm 座幅(mm)30 サイズ(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする