※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-35 フック付タオル掛 BT-35 シロクマ 46345970 BT-35 フック付タオル掛 BT-35 シロクマ 46345970

フック付タオル掛 BT-35

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード46345970 品番BT-35
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ+ステンレス 全長(mm)415 シルバー サイズ【付属ビス】3.1×22 寸法D(mm)68.5 仕上【パイプ部】ステンレス400# サイズ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする