※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
フック付タオル掛 BT-35
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
46345988
品番
BT-35
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ+ステンレス
全長(mm)
615
色
シルバー
サイズ
【付属ビス】3.1×22
寸法D(mm)
68.5
仕上
【パイプ部】ステンレス400#
サイズ(mm)
600