※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
ボルドータオル掛 BT-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
クローム
注文コード
46345997
品番
BT-3
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
色
クローム
サイズ
【付属ビス】3.5×25
高さ(mm)
58
全長L(mm)
600
径D(Φmm)
16
足幅
【P】545mm
座幅(mm)
30
サイズ(mm)
600