※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-36 ジェントルタオル掛 BT-36 シロクマ 46346015 BT-36 ジェントルタオル掛 BT-36 シロクマ 46346015

ジェントルタオル掛 BT-36

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346015 品番 BT-36
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質積層+ステンレス 全長(mm)420 【木部】ダークブラウン サイズ【付属ビス】3.1×22 寸法D(mm)48 仕上ステン400# サイズ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする