曜日別特売
KLD08-030E KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンス 46346036

 

KLD08-030E KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンス 46346036
KLD08-030E KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンス 46346036

KLD ホース接続ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
管接続口径G3/8
適合管外径(Φmm)8
定格圧力(MPa)50
内容量1個注文コード46346036品番KLD08-030E
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
質量(kg)0.085定格圧力(MPa)50管接続口径G3/8温度範囲(℃)-20~250形状エルボ寸法ミリサイズ適合管外径(Φmm)8スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする