※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-4 リヨンタオル掛 BT-4 シロクマ 46346040 BT-4 リヨンタオル掛 BT-4 シロクマ 46346040

リヨンタオル掛 BT-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46346040 品番BT-4
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質真鍮 クローム サイズ【付属ビス】3.5×25 高さ(mm)58 全長L(mm)600 径D(Φmm)19 足幅【P】520mm 座幅(mm)35 サイズ(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする