※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-40 フラットタオル掛 BT-40 シロクマ 46346076 BT-40 フラットタオル掛 BT-40 シロクマ 46346076 BT-40 フラットタオル掛 BT-40 シロクマ 46346076

フラットタオル掛 BT-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クローム 注文コード46346076 品番BT-40
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 全長(mm)600 クローム サイズ【付属ビス】4.1×25 寸法H(mm)56 寸法D(mm)55 仕上【パイプ部】ステンレス400# サイズ(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする