※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
フラット二段タオル掛 BT-41
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クローム
注文コード
46346101
品番
BT-41
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
全長(mm)
400
色
クローム
サイズ
【付属ビス】4.1×25
寸法D(mm)
100
仕上
【パイプ部】ステンレス400#
サイズ(mm)
400