※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-50 ルピナス二段タオル掛 BT-50 シロクマ 46346128 BT-50 ルピナス二段タオル掛 BT-50 シロクマ 46346128 BT-50 ルピナス二段タオル掛 BT-50 シロクマ 46346128

ルピナス二段タオル掛 BT-50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46346128 品番BT-50
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 全長(mm)400 サイズ【付属ビス】4.1×25 寸法H(mm)105 寸法D(mm)112 サイズ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする