※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
ルピナス二段タオル掛 BT-50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クローム
注文コード
46346137
品番
BT-50
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
全長(mm)
400
色
クローム
サイズ
【付属ビス】4.1×25
寸法H(mm)
105
寸法D(mm)
112
仕上
【パイプ部】ステンレス400#
サイズ(mm)
400