曜日別特売
KLD16-040CE KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンス 46346176

 

KLD16-040CE KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンス 46346176
KLD16-040CE KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンス 46346176

KLD ホース接続ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径G1/2
適合管外径(Φmm)16
定格圧力(MPa)14
内容量1個注文コード46346176品番KLD16-040CE
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質炭素鋼質量(kg)0.17定格圧力(MPa)14管接続口径G1/2温度範囲(℃)-20~300形状エルボ寸法ミリサイズ適合管外径(Φmm)16接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする