曜日別特売
KLD16-040E KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンス 46346185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLD16-040E KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンス 46346185
KLD16-040E KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンス 46346185

KLD ホース接続ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径G1/2
適合管外径(Φmm)16
定格圧力(MPa)31
内容量1個注文コード46346185品番KLD16-040E
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(kg)0.257定格圧力(MPa)31管接続口径G1/2温度範囲(℃)-20~250形状エルボ寸法ミリサイズ適合管外径(Φmm)16スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする