※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-51 ルピナスタオル掛 BT-51 シロクマ 46346198 BT-51 ルピナスタオル掛 BT-51 シロクマ 46346198 BT-51 ルピナスタオル掛 BT-51 シロクマ 46346198

ルピナスタオル掛 BT-51

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クローム 注文コード46346198 品番BT-51
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 全長(mm)600 クローム サイズ【付属ビス】A4×30、6×30ナイロンプラグ×30、6×30ナイロンプラグ 寸法D(mm)62 仕上【パイプ部】ステンレス400# サイズ(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする