※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-5 丸棒タオル掛 BT-5 シロクマ 46346225 BT-5 丸棒タオル掛 BT-5 シロクマ 46346225

丸棒タオル掛 BT-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クローム 注文コード46346225 品番BT-5
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 クローム サイズ【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ 高さ(mm)70 全長L(mm)428 径D(Φmm)19 足幅【P】400mm 座幅(mm)28 サイズ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする