※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-5 丸棒タオル掛 BT-5 シロクマ 46346250 BT-5 丸棒タオル掛 BT-5 シロクマ 46346250

丸棒タオル掛 BT-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 純金 注文コード46346250 品番BT-5
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 純金 サイズ【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ 高さ(mm)70 全長L(mm)628 径D(Φmm)19 足幅【P】600mm 座幅(mm)28 サイズ(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする