※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-6 丸棒タオル掛 BT-6 シロクマ 46346259 BT-6 丸棒タオル掛 BT-6 シロクマ 46346259

丸棒タオル掛 BT-6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クローム 注文コード46346259 品番BT-6
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 クローム サイズ【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ 高さ(mm)68 全長L(mm)425 径D(Φmm)16 足幅【P】400mm 座幅(mm)25 サイズ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする