イハラサイエンス
KLD ホース接続ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
管接続口径
G1
G3/8
G1/4
G1/2
G3/4
G1
適合管外径(Φmm)
25
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
定格圧力(MPa)
31
14
50
40
31
28
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346273
品番
KLD25-080E
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.502
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
G1
温度範囲(℃)
-20~250
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
25
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G