※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
丸棒タオル掛 BT-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
クローム
注文コード
46346277
品番
BT-6
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
色
クローム
サイズ
【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ
高さ(mm)
68
全長L(mm)
625
径D(Φmm)
16
足幅
【P】600mm
座幅(mm)
25
サイズ(mm)
600