イハラサイエンス
KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
管接続口径
G3/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
適合管外径(Φmm)
15
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346404
品番
KLE15-030E
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.17
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
15
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G