イハラサイエンス
KLF エルボ(めす)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
管接続口径
Rc1/4
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
適合管外径(Φmm)
8
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
35
定格圧力(MPa)
50
14
50
40
31
28
25
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346684
品番
KLF08-020E
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
Rc1/4
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
8
形状
エルボ
質量(kg)
0.09
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc