曜日別特売
CB-39 プラネット帽子掛 CB-39 シロクマ 46346688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-39 プラネット帽子掛 CB-39 シロクマ 46346688
CB-39 プラネット帽子掛 CB-39 シロクマ 46346688

プラネット帽子掛 CB-39

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕上注文コード46346688品番CB-39
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質真鍮耐荷重(kg)【上】10【下】20仕上サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする