イハラサイエンス
KLF エルボ(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
Rc3/4
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
適合管外径(Φmm)
20
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
35
定格圧力(MPa)
14
14
50
40
31
28
25
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346815
品番
KLF20-060CE
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
Rc3/4
温度範囲(℃)
-20~300
適合管外径(Φmm)
20
形状
エルボ
質量(kg)
0.38
寸法
ミリサイズ
接続ねじ種類
Rc