G-3 ラジアルフック G-3 シロクマ 46346995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-3 ラジアルフック G-3 シロクマ 46346995
G-3 ラジアルフック G-3 シロクマ 46346995

ラジアルフック G-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46346995品番G-3
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質真鍮+ゴムサイズ寸法H(mm)55耐荷重(kg)5寸法D1(Φmm)45寸法D2(Φmm)25寸法D3(Φmm)15ねじサイズ【木ネジ】4.5×32
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする